Ashcroft Cx8mb2421iw | ทรานสดิวเซอร์แรงดันช่วง 0 ถึง 1 นิ้ว Wc | 2agd7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT CX8MB2421IW Pressure Transducer Range 0 ถึง 1 Inch Wc | AB8YHH 2AGD7

ASHCROFT CX8MB2421IW ช่วงทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 1 นิ้ว Wc

In Stock
รายการ: AB8YHH รุ่น: CX8MB2421IWอ้างอิงข้าม: 2AGD7
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
฿8,750 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดัน
ความถูกต้องมาตราส่วนเต็ม 0.8%
เข้ากันได้กับทำความสะอาดก๊าซที่ไม่กัดกร่อนแบบแห้ง
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเทอร์มินัลบอร์ด
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเอบีเอส
ความต้านทานลูปขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของลูป
แม็กซ์ ความดัน15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการใช้งาน0 ถึง 160 F
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA DC
พลังงานที่จำเป็น12 ถึง 36 DCV
ช่วงความดัน0 ถึง 1 นิ้ว ห้องน้ำ
การเชื่อมต่อกระบวนการตัวผู้ 1/4 "
การจัดอันดับความปลอดภัยUL94-5VA
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน0.03% เต็มสเกล / องศา F
UPC662876741885
วัสดุเปียกทองเหลือง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAความถูกต้องเข้ากันได้กับอุณหภูมิในการใช้งานเอาท์พุตพลังงานที่จำเป็นช่วงความดันการเชื่อมต่อกระบวนการราคา
ASHCROFT T27M0242EWVAC / 30 # GXCY Compound Transducer Range Vac ถึง 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW30 # GXCY Pressure Transducer Pressure 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW60 # GXCY Pressure Transducer Pressure 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW100 # GXCY Pressure Transducer Pressure 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 VDC-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW200 # GXCY Pressure Transducer Pressure 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW300 # GXCY Pressure Transducer Pressure 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW500 # GXCY Pressure Transducer Pressure 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT CX8MB2421IW ช่วงทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 1 นิ้ว Wc
฿8,750 / หน่วย