จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT E2GB3CM0442FCX03F300# เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 300 Psi, 4 ถึง 20Ma, สายเคเบิล Overmold, Npt ตัวผู้ 1/2 นิ้ว, Ip67 /Nema 4X | CN8YWE 797RW4

ASHCROFT E2GB3CM0442FCX03F300# เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 300 Psi, 4 ถึง 20Ma, สายเคเบิล Overmold, Npt ตัวผู้ 1/2 นิ้ว, Ip67 /Nema 4X

In Stock
รายการ: CN8YWE Model: E2GB3CM0442FCX03F300#ข้ามอ้างอิง: 797RW4
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
฿33,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณความดัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
ASHCROFT G17M0215EW1000# เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 1000 PSI, 1 ถึง 5V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CN8YNC 5LRU3 G17M0215EW1000 #เครื่องส่งสัญญาณความดัน฿11,349
ASHCROFT G17M0115EW1000# เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 1000 PSI, 1 ถึง 5V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CN8YND 5LRV4 G17M0115EW1000 #เครื่องส่งสัญญาณความดัน฿11,264
ASHCROFT G17MEK15EW1000# เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 1000 PSI, 1 ถึง 5V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CN8YNE 5LRW5 G17MEK15EW1000#เครื่องส่งสัญญาณความดัน฿11,264
ASHCROFT G17MEK15M11000# เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน 0 PSI ถึง 1000 PSI, 1 ถึง 5V Dc | CN8YNF 5LTE1 G17MEK15M11000#เครื่องส่งสัญญาณความดัน฿10,094
ASHCROFT G17M0115M11000# เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน 0 PSI ถึง 1000 PSI, 1 ถึง 5V Dc | CN8YNG 5LTD0 G17M0115M11000#เครื่องส่งสัญญาณความดัน฿10,676
ASHCROFT G17M0215CD1000# เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 1000 PSI, 1 ถึง 5V Dc, Din 43650 ตัวเชื่อมต่อ Form A | CN8YNH 5LRX6 G17M0215CD1000#เครื่องส่งสัญญาณความดัน฿10,676
ASHCROFT G17M0115CD1000# เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 1000 PSI, 1 ถึง 5V Dc, Din 43650 ตัวเชื่อมต่อ Form A | CN8YNJ 5LRY7 G17M0115CD1000#เครื่องส่งสัญญาณความดัน฿10,676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT E2GB3CM0442FCX03F300# เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 300 Psi, 4 ถึง 20Ma, สายเคเบิล Overmold, Npt ตัวผู้ 1/2 นิ้ว, Ip67 /Nema 4X
฿33,066 / หน่วย