Ashcroft G17m0115do60# | ทรานสดิวเซอร์ 0 ถึง 60 Psi เอาต์พุต 1 ถึง 5vdc | 5lrp6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT G17M0115DO60 # ทรานสดิวเซอร์ 0 ถึง 60 psi เอาต์พุต 1 ถึง 5VDC | AJ2HZH 5LRP6

ASHCROFT G17M0115DO60# ทรานสดิวเซอร์ 0 ถึง 60 psi เอาต์พุต 1 ถึง 5VDC

In Stock
รายการ: AJ2HZH รุ่น: G17M0115DO60#ข้ามอ้างอิง: 5LRP6
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
฿10,676 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณความดัน
ความถูกต้อง+/- 0.50% เต็มสเกล
เข้ากันได้กับกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับ 316Stainless Steel
ขนาดการเชื่อมต่อ1/8 "MNPT
การเชื่อมต่อไฟฟ้า4 Pin Hirschmann สไตล์ขั้วต่อ DIN 43650-A
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน120
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศาถึง 257 องศา F
เอาท์พุต1 ถึง 5 VDC
พลังงานที่จำเป็น9 ถึง 36 VDC
พิสัยเพื่อ 0 60
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน+/- 3% (-4 ถึง 185F)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทเครื่องส่ง: เครื่องส่งสัญญาณความดัน
  • วัสดุเปียก - เครื่องส่ง: สแตนเลส
  • การเดินสายเข้า - เครื่องส่ง: 1/2 "FNPT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันพิสัยราคา
ASHCROFT G17M0115DO300 # ทรานสดิวเซอร์ 0 ถึง 300 psi เอาต์พุต 1 ถึง 5VDC | AJ2HZJ 5LRP9 G17M0115DO300 #600เพื่อ 0 300฿10,676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT G17M0115DO60# ทรานสดิวเซอร์ 0 ถึง 60 psi เอาต์พุต 1 ถึง 5VDC
฿10,676 / หน่วย