Ashcroft Gc517f0242cd5000#g | ทรานสดิวเซอร์แรงดันพร้อมจอแสดงผล 5000psi | 5ddd4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHROFT GC517F0242CD5000#G ทรานสดิวเซอร์แรงดันพร้อมจอแสดงผล 5000psi | AE3GEA5DDD4

ASHCROFT GC517F0242CD5000#G ทรานสดิวเซอร์แรงดันพร้อมจอแสดงผล 5000psi

In Stock
รายการ: AE3GEA รุ่น: GC517F0242CD5000#Gอ้างอิงข้าม: 5DDD4
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
฿37,847 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแปลงสัญญาณแรงดันพร้อมจอแสดงผล
ความถูกต้อง+/- 0.25% เต็มสเกล
แสดงBacklit 3 1/2 หลัก LCD
หน่วยแสดงผลปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟหญิง 1/2 "NPT
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียม
ความต้านทานลูปขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของลูป
แม็กซ์ ความดัน7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4X
อุณหภูมิในการใช้งาน14 ถึง 140 F
เอาท์พุต4 ถึง 20mA ที่ 12 ถึง 32 VDC
พลังงานที่จำเป็น12 ถึง 32 VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ1/4 "NPT ตัวเมีย
พิสัย0 ถึง 5000 psi
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน% + /-0.2
วัสดุเปียกเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันพิสัยราคา
ASHROFT GC517F0242CD50#G ทรานสดิวเซอร์แรงดันพร้อมจอแสดงผล 50 Psi | AE3GDU 5DDC8 GC517F0242CD50 # G100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 50 psi฿37,847
ASHROFT GC517F0242CD100#G ทรานสดิวเซอร์แรงดันพร้อมจอแสดงผล 100 Psi | AE3GDV 5DDC9 GC517F0242CD100 # G200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 100 psi฿37,847
ASHROFT GC517F0242CD150#G ทรานสดิวเซอร์แรงดันพร้อมจอแสดงผล 150 Psi | AE3GDW 5DDD0 GC517F0242CD150 # G300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 150 psi฿37,847
ASHROFT GC517F0242CD300#G ทรานสดิวเซอร์แรงดันพร้อมจอแสดงผล 300 Psi | AE3GDX 5DDD1 GC517F0242CD300 # G600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 300 psi฿37,847
ASHROFT GC517F0242CD1000#G ทรานสดิวเซอร์แรงดันพร้อมจอแสดงผล 1000psi | AE3GDY 5DDD2 GC517F0242CD1000 # G2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 1000 psi฿37,847
ASHROFT GC517F0242CD3000#G ทรานสดิวเซอร์แรงดันพร้อมจอแสดงผล 3000psi | AE3GDZ 5DDD3 GC517F0242CD3000 # G4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 3000 psi฿37,847
ASHROFT GC517F0242CD15#&vacG ทรานสดิวเซอร์พร้อมจอแสดงผล Vac ถึง 15 Psi | AE3GEB 5DDD5 GC517F0242CD15 # & vacG30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 "Hg Vac ถึง 15 Psi฿37,847

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT GC517F0242CD5000#G ทรานสดิวเซอร์แรงดันพร้อมจอแสดงผล 5000psi
฿37,847 / หน่วย