Ashcroft Sl173snct42100fp30# | 40ca02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT SL173SNCT42100FP30 # เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำความยาวสายเคเบิล 100 ฟุต | AH9KRA 40CA02

ASHCROFT SL173SNCT42100FP30# เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ 100 ฟุตความยาวสายเคเบิล

In Stock
รายการ: AH9KRA รุ่น: SL173SNCT42100FP30#ข้ามอ้างอิง: 40CA02
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
฿51,446 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ
ความถูกต้อง+/- 0.25% เต็มสเกล
การเคลือบสายเคเบิลยูรีเทน
ความยาวของสาย100ft
ออกแบบจมูกกระสุน
ช่วงการวัด0 ถึง 23.1 ฟุต
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 104 องศา F
เอาท์พุต4 ถึง 20mA DC
พลังงานที่จำเป็น10 ถึง 30 VDC
ช่วงความดัน0 ถึง 30.0 psi
ความยาวเซนเซอร์6.37 "
UPC212725807547
วัสดุเปียกสแตนเลส 316 ยูรีเทน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)40.64
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายช่วงการวัดช่วงความดันราคา
ASHCROFT SL173SNCT42150FP50 # เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำความยาวสายเคเบิล 150 ฟุต | AH9KQQ 40AZ93 SL173SNCT42150FP50 #150ft0 ถึง 23.1 ฟุต0 ถึง 50.0 psi฿56,266
ASHCROFT SL173SNCT42025FP5 # เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำความยาวสายเคเบิล 25 ฟุต | AH9KQR 40AZ96 SL173SNCT42025FP5 #25ft0 ถึง 115.5 ฟุต0 ถึง 5.0 psi฿40,498
ASHCROFT SL173SNCT42050FP10 # เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำความยาวสายเคเบิล 50 ฟุต | AH9KQT 40AZ97 SL173SNCT42050FP10 #50ft0 ถึง 23.1 ฟุต0 ถึง 10.0 psi฿40,498
ASHCROFT SL173SNCT42300FP100 # เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำความยาวสายเคเบิล 300 ฟุต | AH9KQU 40AZ98 SL173SNCT42300FP100 #300ft0 ถึง 23.1 ฟุต0 ถึง 100.0 psi฿78,682
ASHCROFT SL173SNCT42050FP15 # เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำความยาวสายเคเบิล 50 ฟุต | AH9KQV 40AZ99 SL173SNCT42050FP15 #50ft0 ถึง 34.6 ฟุต0 ถึง 15.0 psi฿48,161
ASHCROFT SL173SNCT42120FP50 # เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำความยาวสายเคเบิล 120 ฟุต | AH9KQZ 40CA01 SL173SNCT42120FP50 #120ft0 ถึง 23.1 ฟุต0 ถึง 50.0 psi฿55,797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT SL173SNCT42100FP30# เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ 100 ฟุตความยาวสายเคเบิล
฿51,446 / หน่วย