ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B16 ลูกกลิ้งลำเลียง 90 องศาโค้ง Bf16in
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งลำเลียง |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
วัสดุเตียง | 11 กรัม เหล็ก |
ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | 16 |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 3 ใน |
ออกแบบ | รอย / ปิด |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เสร็จสิ้นเฟรม | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทานสีเขียว |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี 11 เกจ |
รัศมีภายใน | 30 ใน |
รัศมีภายนอก | 47-3 / 8 นิ้ว |
ความกว้างโดยรวม | 18.75 " |
ลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ศูนย์ 3 " |
ความจุลูกกลิ้ง | 270 ปอนด์ |
โรลเลอร์ Dia | 1.9 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ |
ตำแหน่งลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ศูนย์ 3 " |
คำอธิบายส่วน | โค้ง 90 องศา |
ชนิดภาพเขียน | โค้งสำหรับงานปานกลาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 170.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8428390000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โรลเลอร์ Dia | ตลับ | ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | วัสดุลูกกลิ้ง | คำอธิบายส่วน | ชนิดภาพเขียน | ออกแบบ | เสร็จสิ้นเฟรม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F90EG15B10 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 10 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | งานเบา | ปิด | - | ฿26,385 | ||
14F10SG03B51 | 2-1 / 2 " | ตลับลูกลื่น | 51 | เหล็กชุบสังกะสี 11 เกจ | 10 ฟุตตรง | การ Heavy Duty | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | ฿140,091 | RFQ
| |
11F90EG15B13 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 13 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | - | ปิด | ไม่มี | ฿28,925 | RFQ
| |
11F90EG15B16 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 16 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | งานเบา | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | ฿31,871 | RFQ
| |
11F90EG15B22 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 22 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | งานเบา | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | ฿38,135 | RFQ
| |
10F90KG03B22 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 22 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | โค้ง 90 องศา | โค้งสำหรับงานปานกลาง | รอย / ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทานสีเขียว | ฿33,122 | RFQ
| |
10F90KG03B36 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 36 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | โค้ง 90 องศา | โค้งสำหรับงานปานกลาง | รอย / ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทานสีเขียว | ฿46,183 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.