ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 ลูกกลิ้งลำเลียงแบบตรง กว้าง 54 นิ้ว ยาว 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งลำเลียง |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
ความยาวเตียง | 10 ฟุต |
วัสดุเตียง | 7 กรัม เหล็ก |
ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | 51 |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 3 ใน |
ออกแบบ | ปิด |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เสร็จสิ้นเฟรม | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก 7 เกจ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10ft |
ความกว้างโดยรวม | 54 " |
ลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ศูนย์ 3 " |
ความจุลูกกลิ้ง | 587 ปอนด์ |
โรลเลอร์ Dia | 2-1 / 2 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็กชุบสังกะสี 11 เกจ |
ตำแหน่งลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ศูนย์ 3 " |
ลูกกลิ้งสำหรับส่วนลำเลียง | 40 |
คำอธิบายส่วน | 10 ฟุตตรง |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 446.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 309.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 8428390000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โรลเลอร์ Dia | ตลับ | ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | วัสดุลูกกลิ้ง | คำอธิบายส่วน | ชนิดภาพเขียน | ออกแบบ | เสร็จสิ้นเฟรม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F90EG15B10 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 10 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | งานเบา | ปิด | - | ฿26,385 | |
11F90EG15B13 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 13 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | - | ปิด | ไม่มี | ฿28,925 | RFQ
|
11F90EG15B16 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 16 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | งานเบา | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | ฿31,871 | RFQ
|
11F90EG15B22 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 22 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | งานเบา | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | ฿38,135 | RFQ
|
10F90KG03B16 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 16 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | โค้ง 90 องศา | โค้งสำหรับงานปานกลาง | รอย / ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทานสีเขียว | ฿29,869 | |
10F90KG03B22 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 22 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | โค้ง 90 องศา | โค้งสำหรับงานปานกลาง | รอย / ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทานสีเขียว | ฿33,122 | RFQ
|
10F90KG03B36 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 36 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | โค้ง 90 องศา | โค้งสำหรับงานปานกลาง | รอย / ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทานสีเขียว | ฿46,183 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.