ASHLAND CONVEYOR 12F10EA15B16 ลูกกลิ้งลำเลียง 10 ฟุตตรง Bf 16 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งลำเลียง |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
ความยาวเตียง | 10 ฟุต |
วัสดุเตียง | อลูมิเนียม 1/8" |
ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | 16 |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 1-1 / 2 นิ้ว |
ออกแบบ | ปิด |
เสร็จสิ้นเฟรม | ไม่มี |
วัสดุกรอบ | 1/8 "ช่องอลูมิเนียม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10ft |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ศูนย์ 1.5 " |
ความจุลูกกลิ้ง | 56 ปอนด์ |
โรลเลอร์ Dia | 1-3 / 8 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | 18 เกจอลูมิเนียม |
ตำแหน่งลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ 1-1 / 2 "ศูนย์ |
ลูกกลิ้งสำหรับส่วนลำเลียง | 80 |
คำอธิบายส่วน | 10 ฟุตตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 309.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8428390000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โรลเลอร์ Dia | ตลับ | ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | วัสดุลูกกลิ้ง | คำอธิบายส่วน | ชนิดภาพเขียน | ออกแบบ | เสร็จสิ้นเฟรม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F05EG15B10 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 10 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 5 ฟุตตรง | งานเบา | ปิด | - | ฿15,952 | |
11F05EG15B16 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 16 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 5 ฟุตตรง | งานเบา | ปิด | - | ฿18,987 | |
11F05EG15B22 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 22 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 5 ฟุตตรง | งานเบา | ปิด | - | ฿21,700 | |
11F10EG03B10 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 10 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 10 ฟุตตรง | งานเบา | ปิด | - | ฿19,803 | RFQ
|
11F10EG03B16 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 16 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 10 ฟุตตรง | งานเบา | ปิด | - | ฿21,169 | RFQ
|
11F10EG03B22 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 22 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 10 ฟุตตรง | งานเบา | ปิด | - | ฿26,303 | RFQ
|
11F05EG03B10 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 10 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 5 ฟุตตรง | งานเบา | ปิด | - | ฿11,079 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.