ASHLAND CONVEYOR 5FRMF20003L Flanged Flow ซ้ายมือ ความยาว 5 ฟุต กว้าง 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รางไหลหน้าแปลน |
ตลับ | ลูกบอล |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 3 ใน |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี 17 เกจ |
ประเภทกรอบ | ยู - แชนเนล |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5ft |
ความกว้างโดยรวม | 5" |
ความยาวราว | 5 ฟุต |
คำอธิบายส่วน | 5 ฟุตตรง |
วัสดุ Skatewheel | เหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | ยูช่อง 200 # LH |
การออกแบบล้อ | อินไลน์ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 2" |
ล้อต่อเพลา | 1 |
ล้อต่อเท้า | 4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8428200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | คำอธิบายส่วน | ชนิดภาพเขียน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5FRMF3003L | 5ft | 3" | 5 ฟุตตรง | ยูช่อง 30 # LH | 1 5 / 8 " | ฿5,022 | |
10FRMF3003L | 10ft | 3" | 10 ฟุตตรง | ยูช่อง 30 # LH | 1 5 / 8 " | ฿9,442 | RFQ
|
10FRMF20003L | 10ft | 5" | 10 ฟุตตรง | ยูช่อง 200 # LH | 2" | ฿29,054 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.