Ashland Conveyor Bt Cfsq 4h 1dia 150 Cs/cs | 2wgz9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Ball Transfer Countersunk Ball เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AC3UQJ 2WGZ9

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Ball Transfer Countersunk Ball เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3UQJ รุ่น: BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CSข้ามอ้างอิง: 2WGZ9
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
฿776 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโอนบอล
บอล Dia.1 ใน
วัสดุลูกบอลเหล็กชุบสังกะสี
มิติ A1-1 / 16 "
มิติข้อมูล B1-7 / 32 "
มิติข้อมูล C1-9 / 16 "
มิติ D3 / 16 "
เฟรม31/32
ความสูง1 1 / 16 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กออกไซด์ดำ
ความยาว2.25 "
สไตล์การติดตั้ง5 / 32 "
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลน Countersunk
ความกว้าง2.25 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน150 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8431390010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: N

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตวัสดุลูกบอลเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวสไตล์การติดตั้งความกว้างขีด จำกัด การโหลดงานมิติ Aราคา
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 5 / 8In | AB4MGP 1YXB2 BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CSเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าคาร์บอน1 11 / 16 "1 11 / 16 "9 / 64 "1 11 / 16 "20 ปอนด์3 / 8 "฿336
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGQ 1YXB3 BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CSเหล็กชุบสังกะสีไนลอน-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 ปอนด์3 / 4 "฿1,116
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 CS / CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGR 1YXB4 BT CF 2H 1DIA 75 CS / CSเหล็กชุบสังกะสีเหล็กกล้าคาร์บอน-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 ปอนด์3 / 4 "฿626
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGT 1YXB5 BT CF 2H 1DIA 75 SS / CSเหล็กชุบสังกะสีเหล็กกล้าไร้สนิม-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 ปอนด์3 / 4 "฿1,394
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / SS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGU 1YXB6 BT CF 2H 1DIA 75 SS / เอสเอสเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 ปอนด์3 / 4 "฿2,614
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CS Ball Transfer Countersunk Ball เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AB4MGV 1YXB7 BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CSเหล็กชุบสังกะสีเหล็กกล้าคาร์บอน-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 ปอนด์5 / 8 "฿428
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CS Ball Transfer Countersunk Ball เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AB4MGW 1YXB8 BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CSเหล็กชุบสังกะสีเหล็กกล้าไร้สนิม-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 ปอนด์5 / 8 "฿1,638

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Ball Transfer Countersunk Ball เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
฿776 / หน่วย