Ashland Conveyor Bt Di 1dia 200 Cs/cs | 1pdx9 การโอนบอล | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS / CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 1 In | AB2WPE 1PDX9

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS/CS Ball Transfer Drop Inch Ball เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2WPE รุ่น: BT DI 1DIA 200 CS/CSการอ้างอิงโยง: 1PDX9
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
฿1,208 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโอนบอล
บอล Dia.1 ใน
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าคาร์บอน
มิติ A1-1 / 4 "
มิติข้อมูล B1-3 / 8 "
มิติข้อมูล C5 / 8 "
ความสูง1.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กชุบสังกะสี
ความยาว1 43 / 64 "
สไตล์การติดตั้งดรอปอิน
ชนิดภาพเขียนหล่นใน
ความกว้าง1 43 / 64 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 200

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขีด จำกัด การโหลดงานวัสดุลูกบอลมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cความสูงความยาวความกว้างราคา
ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS / CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 5/8 In | AB2WPG 1PDY2 BT DI .63DIA 33 CS / CS33 ปอนด์เหล็กกล้าคาร์บอน13 / 16 "15 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "1.187 "1.187 "฿491
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS / CS Ball Transfer Drop นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3/16 นิ้ว | AB2WPJ 1PDY4 BT DI 1.19DIA 500 CS / CS£ 500เหล็กกล้าคาร์บอน1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"฿1,751
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS / CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 1 3/16 In | AB2WPN 1PDY8 BT DI 1.19DIA 500 SS / CS£ 500เหล็กกล้าไร้สนิม1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"฿3,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS/CS Ball Transfer Drop Inch Ball เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
฿1,208 / หน่วย