ASHLAND CONVEYOR RB190 30B12RE1/2A3I6-60V480M25 เตียงลูกกลิ้งลำเลียง L 12 ฟุตกว้าง 30 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งเตียงสายพานลำเลียง |
สามารถปรับความสูง | 26-1 / 2 ถึง 34-1 / 2 นิ้ว |
ตลับ | ปิดผนึกและหล่อลื่นล่วงหน้า |
ความลึกของเตียง | 3-1 / 2 " |
ความยาวเตียง | 10 ฟุต |
วัสดุเตียง | เหล็ก |
ความกว้างของเตียง | 33 ใน |
ความเร็วของสายพาน | ช่วงความเร็วตัวแปรตั้งแต่ 6 ถึง 60 FPM |
ประเภทเข็มขัด | ท็อปเรียบ PVC 120 |
ความกว้างเข็มขัด | 30 " |
มู่เล่ย์ขับ (เข้า) | 4 |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท |
HP | 1/2 |
ขาต่อหน่วย | 2 |
ความจุโหลด | 2450 ปอนด์ |
คะแนนมอเตอร์ | หน้าที่อินเวอร์เตอร์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC สามเฟส |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12ft |
ระยะ | สาม |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
ประเภทขาตั้ง | H |
สวิตซ์ | ปุ่มเปิด / ปิดพร้อมปุ่มควบคุมความเร็วในการโทร |
แรงดันไฟฟ้า | 460 VAC |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 301.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8428200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างเข็มขัด | ความจุโหลด | ชนิดเครื่องยนต์ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB190 18B 12RE1/2A360TS M25 | 18 " | 2550 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 12ft | 24 " | ฿364,955 | RFQ
|
RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 | 18 " | 2500 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 17ft | 24 " | ฿507,433 | RFQ
|
RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2450 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 22ft | 24 " | ฿441,725 | RFQ
|
RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2600 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 7ft | 24 " | ฿327,159 | RFQ
|
RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2450 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 12ft | 34 " | ฿436,157 | RFQ
|
RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2375 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 17ft | 34 " | ฿489,944 | RFQ
|
RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2275 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 22ft | 34 " | ฿482,843 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.