ASHLAND CONVEYOR สายพานลำเลียงแบบโรลเลอร์เบด
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างเข็มขัด | ความจุโหลด | ชนิดเครื่องยนต์ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 | 18 " | 2500 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 17ft | 24 " | ฿507,433 | RFQ
|
A | RB190 18B12RE1/2A3I6-60V480M25 | 18 " | 2550 ปอนด์ | 1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC สามเฟส | 12ft | 24 " | ฿423,234 | RFQ
|
A | RB190 18B22RE1/2A3I6-60V480M25 | 18 " | 2450 ปอนด์ | 1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC สามเฟส | 22ft | 24 " | ฿558,196 | RFQ
|
A | RB190 18B 12RE1/2A360TS M25 | 18 " | 2550 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 12ft | 24 " | ฿364,955 | RFQ
|
A | RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2450 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 22ft | 24 " | ฿441,725 | RFQ
|
A | RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2600 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 7ft | 24 " | ฿327,159 | RFQ
|
A | RB190 18B17RE1/2A3I6-60V480M25 | 18 " | 2500 ปอนด์ | 1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC สามเฟส | 17ft | 24 " | ฿476,272 | RFQ
|
A | RB190 18B7RE1/2A3I6-60V480M25 | 18 " | 2600 ปอนด์ | 1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC สามเฟส | 7ft | 24 " | ฿399,371 | RFQ
|
A | RB190 30B 7RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2525 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 7ft | 34 " | ฿400,320 | RFQ
|
A | RB190 30B12RE1/2A3I6-60V480M25 | 30 " | 2450 ปอนด์ | 1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC สามเฟส | 12ft | 34 " | ฿460,026 | RFQ
|
A | RB190 30B22RE1/2A3I6-60V480M25 | 30 " | 2275 ปอนด์ | 1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC สามเฟส | 22ft | 34 " | ฿528,045 | RFQ
|
A | RB190 30B7RE1/2A3I6-60V480M25 | 30 " | 2525 ปอนด์ | 1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC สามเฟส | 7ft | 34 " | ฿415,747 | RFQ
|
A | RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2450 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 12ft | 34 " | ฿436,157 | RFQ
|
A | RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2375 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 17ft | 34 " | ฿489,944 | RFQ
|
A | RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2275 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 22ft | 34 " | ฿482,843 | RFQ
|
A | RB190 30B17RE1/2A3I6-60V480M25 | 30 " | 2375 ปอนด์ | 1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC สามเฟส | 17ft | 34 " | ฿553,736 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
- ล้อเจียรแบบตรง 1
- ช่องตะแกรงตะแกรงและดอกยาง
- ฟิล์มหด
- เครื่องมือกลึงเกลียว
- Clamps
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ลวดสลิง
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- GUARDAIR หัวดูดลม
- EVERPURE ไส้กรอง Spun Bonded
- SALSBURY INDUSTRIES แท่นมาตรฐานติดตั้งบนพื้นดิน
- SNAP-LOC ชุดแขวนโลจิสติกส์
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกฟิลเตอร์ โพลีเอสเตอร์ 10 ไมครอน Buna Seal
- CDI CONTROL DEVICES วาล์วตรวจสอบ
- CAIMAN Heatrac Insulated Combo Cuff ถุงมือทำงานฤดูหนาว
- VESTIL รถบรรทุกแพลตฟอร์มไม้เนื้อแข็ง ซีรีส์ VHPT
- DEWALT บันไดไฟเบอร์กลาส 375 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ประเภท ANSI IAA