MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 10 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0604078 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | - | 145 PSI | 535 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿3,777 | RFQ
|
A | MF0435755 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | 145 | 145 PSI | 535 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿3,777 | RFQ
|
A | MF0435754 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | 145 | 145 PSI | 535 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿3,777 | RFQ
|
B | MF0435639 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
B | MF0604075 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
B | MF0832805 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
B | MF0435634 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
B | MF0435637 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
B | MF0301998 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
B | MF0435635 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
B | MF0066376 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
B | MF0435636 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
B | MF0435638 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
B | MF0789189 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่ออากาศ
- ชุดลิฟท์ไฮดรอลิก
- ถังเก็บและอุปกรณ์ถัง
- ขั้นตอนการนั่งร้าน
- ห้องปฏิบัติการ Scoops เครื่องขูดและช้อน
- เครื่องมือไฟฟ้า
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- วัสดุตกแต่ง
- เครื่องยนต์
- HONEYWELL มอเตอร์ Modutrol IV
- CCL ล็อคสลัก Deadbolt ลิ้นชักหลักที่เปลี่ยนได้
- VULCAN HART สายไฟควบคุม
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series แผ่นสวิตช์สลับสองแก๊ง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-18 Unf Lh
- SPEARS VALVES วาล์วรูปแบบ CPVC Y, ปลายหน้าแปลน, EPDM
- REAL-TITE PLUGS ปลั๊กต่อหัวหกเหลี่ยม
- BOSTON GEAR กล่องเกียร์ดาวเคราะห์แบบอินไลน์
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงานถักเชือก
- DIXON ข้อศอก 45 องศา