MAIN FILTER INC. MF0832805 Interchange Hydraulic Filter, โพลีเอสเตอร์, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 13.23 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.44 " |
OD ด้านล่าง | 3.96 " |
แคร็กความดัน | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
กรองคะแนน | 10 |
ขนาดตัวกรอง | 1333 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 13.23 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ขนาดเกลียว | M6 |
OD . ยอดนิยม | 3.96 " |
รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066376 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
MF0301998 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
MF0435634 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
MF0435635 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
MF0435636 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
MF0435637 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
MF0435638 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.