ASHLAND CONVEYOR W05FR210015 รางเลื่อนล้อสเก็ต 100 ปอนด์ 5 ฟุต แบบตรง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อสเก็ต Flow Rail |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
ความลึกของเตียง | 3" |
ความยาวเตียง | 5 ฟุต |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 1-1 / 2 นิ้ว |
ความลึก | 3" |
ออกแบบ | ปิด |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี 12 เกจ |
ประเภทกรอบ | เจ-แชนแนล |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5ft |
ความกว้างโดยรวม | 2.75 " |
ความยาวราว | 5 ฟุต |
ความจุลูกกลิ้ง | 100 ปอนด์ |
ลูกกลิ้งสำหรับส่วนลำเลียง | 40 |
คำอธิบายส่วน | 5 ฟุตตรง |
วัสดุ Skatewheel | 18 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ชนิดภาพเขียน | J-Channel 100 # Skatewheel หมายเลข 2WKP2 |
ล้อเบื่อ | 1 / 4 " |
การออกแบบล้อ | ที่ได้ถูกย้าย |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 1 15 / 16 " |
ล้อต่อเพลา | 8 |
ล้อต่อเท้า | 4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8431390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของเตียง | ความลึก | ประเภทกรอบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | คำอธิบายส่วน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W05FR27503 | 3" | 3" | เจ-แชนแนล | 5ft | 2.75 " | 5 ฟุตตรง | J-Channel 75 # Skatewheel หมายเลข 2WKP5 | ฿8,053 | ||
W05FR410015 | 3" | 3" | ช่อง C | 5ft | 3.625 " | 5 ฟุตตรง | C-Channel 100 # Skatewheel หมายเลข 2WKP2 | ฿6,886 | ||
W05FR47503 | 3" | 3" | ช่อง C | 5ft | 2 13 / 16 " | 5 ฟุตตรง | C-Channel 75 # Skatewheel หมายเลข 2WKP5 | ฿5,208 | ||
W10FR210015 | 2-3 / 8 " | 2.375 " | เจ-แชนแนล | 10ft | 3.75 " | 10 ฟุตตรง | J-Channel 100 # Skatewheel หมายเลข 2WKP2 | ฿21,098 | RFQ
| |
W10FR27503 | 2-3 / 8 " | 2.375 " | เจ-แชนแนล | 5ft | 2.75 " | 10 ฟุตตรง | J-Channel 75 # Skatewheel หมายเลข 2WKP5 | ฿14,653 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.