ASHLAND CONVEYOR WHG190B1603 ชุดประตู Med Duty Frame กว้าง 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประตูลูกกลิ้ง |
วัสดุฐาน | 16 |
ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | 16 |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 3 ใน |
เสร็จสิ้น | เหล็กเคลือบผง |
ความสูงของเฟรม | 3-1 / 2 นิ้ว |
ความกว้างของกรอบ | 16 ใน |
การติด | เปิดกลอน |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
ลูกกลิ้ง | เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด 1/15 x 16 นิ้ว 16 อัน |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่ปานกลาง |
ล้อต่อเท้า | 3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8428390000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุฐาน | ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
WHG140B1603 | - | 16 | 22 " | งานเบา | ฿37,518 | |
WHG140B2203 | - | 22 | 28 " | งานเบา | ฿40,593 | |
WHG190B1003 | 10 | 10 | 16 " | หน้าที่ปานกลาง | ฿33,554 | |
WHG190B2203 | 22 | 22 | 28 " | หน้าที่ปานกลาง | ฿42,089 | |
WHG190B3603 | 36 | 36 | 42 " | หน้าที่ปานกลาง | ฿46,045 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.