แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 020064000 | คอมพ์ Sprg ปานกลาง Dty Pk6 | 18ax88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สปริงอัด RAYMOND 020064000 สปริงอัดขนาดกลางหน้าที่ PK6 | เอจี9ซีทีจี 18AX88

RAYMOND 020064000 สปริงอัดสำหรับงานปานกลาง PK6

In Stock
รายการ: AG9CTG รุ่น: 020064000ข้ามอ้างอิง: 18AX88
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
฿732 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงอัด
สีเงิน
ความยาวที่บีบอัด1.09 "
โก่ง @ โหลด0.61 "
ประเภทสิ้นสุดกำลังสองและกราวด์
เสร็จสิ้นน้ำมัน
สำหรับขนาดรู1-1 / 64 "
สำหรับขนาดก้าน35 / 64 "
โหลด (ปอนด์)12.55
วัสดุเหล็กมาตรฐาน
ภายนอก Dia.7 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 1 / 16 "
อัตราสปริง20.50 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนหน้าที่ปานกลาง
UPC818256439969
ลวด Dia0.091 "
ประเภทลวดรอบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลด (ปอนด์)สีความยาวที่บีบอัดวัสดุภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงลวด Diaกก. จำนวนราคา
สปริงอัด RAYMOND 020121000 สปริงอัด หน้าที่ปานกลาง | AG9CRY 18AX54 020121000266.56เงิน0.814 "เหล็กมาตรฐาน11 / 16 "1 1 / 16 "1255.00 ปอนด์ / นิ้ว0.148 "1฿874
สปริงอัด RAYMOND 020114000 สปริงอัดขนาดกลางหน้าที่ PK3 | AG9CRZ 18AX66 02011400077.35เงิน1.063 "เหล็กมาตรฐาน3 / 4 "1.75 "221.00 ปอนด์ / นิ้ว0.125 "3฿476
สปริงอัด RAYMOND 020120000 สปริงอัดขนาดกลางหน้าที่ PK3 | AG9CTA 18AX70 02012000030.00เงิน0.59 "เหล็กมาตรฐาน1 5 / 16 "1.25 "120.00 ปอนด์ / นิ้ว0.125 "3฿533
RAYMOND SPRING ที่เกี่ยวข้อง 020067000 สปริงอัดขนาดกลางหน้าที่ PK3 | AG9CTB 18AX72 02006700043.63เงิน1.952 "เหล็กมาตรฐาน11 / 16 "4 1 / 16 "53.70 ปอนด์ / นิ้ว0.105 "3฿434
สปริงอัด RAYMOND 020065000 สปริงอัดขนาดกลางหน้าที่ PK6 | AG9CTC 18AX74 02006500043.2เงิน1.01 "เหล็กมาตรฐาน7 / 8 "2"108.00 ปอนด์ / นิ้ว0.120 "6฿1,211
สปริงอัด RAYMOND 020048000 สปริงอัดขนาดกลางหน้าที่ PK3 | AG9CTD 18AX77 0200480006.80เงิน3"เหล็กมาตรฐาน7 / 8 "10 "3.40 ปอนด์ / นิ้ว0.08 "3฿281
สปริงอัด RAYMOND 020062000 สปริงอัดขนาดกลางหน้าที่ PK6 | AG9CTE 18AX78 02006200028.41เงิน1.148 "เหล็กมาตรฐาน1-1 / 64 "2 9 / 16 "55.44 ปอนด์ / นิ้ว0.120 "6฿1,087

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND 020064000 สปริงอัดสำหรับงานปานกลาง PK6
฿732 / แพ็ค