Lovejoy 68514465858 | Jaw Coupling Hub ขนาด Cj 42 ขนาดรู 1-1/8 นิ้ว รูกุญแจ 1/4 X 1/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514465858 Jaw Coupling Hub, ขนาด CJ 42, ขนาดรู 1-1/8 นิ้ว, รูกุญแจ 1/4 x 1/8 นิ้ว | AJ2XNM

LOVEJOY 68514465858 Jaw Coupling Hub, CJ 42 Size, 1/1 Inch Bore Size, 8/1 x 4/1 Inch Keyway

In Stock
รายการ: AJ2XNM รุ่น: 68514465858
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
฿6,651 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCJ ซีรี่ส์ฮับ
การกระจัดเชิงมุม0.07 "
ขนาดเบื่อ1 1 / 8 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีสีเทา
ขนาดข้อต่อCJ42
ประเภทคลัปCJ
มิติ G1.02 "
ขนาด HD2.95 "
มิติ U1.57 "
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL)0.12 "
วัสดุฮับเหล็กหล่อ
สไตล์ฮับA
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ1 / 4 "x 1 / 8"
ขนาดรูกุญแจ1 / 4 "x 1 / 8"
ความกว้างของรูกุญแจ1 / 4 "x 1 / 8"
ความยาวถึง Bore1.97 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที]1 องศา
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka)0.079 "
สูงสุด เบื่อ1.65 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน-50 องศา ถึง 248 องศา NS
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr)0.012 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000
แม็กซ์ แรงบิด4690 นิ้ว - ปอนด์
นาที. เบื่อ0.47 "
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A)2345 นิ้ว - ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A)-40 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.3.74 "
ความยาวของข้อต่อโดยรวม4.96 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514460880.pdf
สกรูเกลียว Dia5 / 16 "-18
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว5 / 16 "-18
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL)0.79 "
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T)5 / 16-18
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม1.81 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม3.74 "
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.79 "
สไตล์เบื่อ
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
UPC685144658586

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับภายนอก Dia.ความยาวของข้อต่อโดยรวมวัสดุฮับประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514465835 Jaw Coupling Hub, CJ 75 ขนาด, ขนาดรู 2-1/8 นิ้ว, 1/2 x 1/4 นิ้ว Keyway | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ฿20,031
LOVEJOY 68514466034 Jaw Coupling Hub, CJ 75 ขนาด, ขนาดรู 2-7/8 นิ้ว, 3/4 x 3/8 นิ้ว Keyway | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ฿20,031
LOVEJOY 68514464124 Jaw Coupling Hub, CJ 55/70 ขนาดข้อต่อ, 5/8 นิ้ว Keyway | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ฿9,957
LOVEJOY 68514464116 Jaw Coupling Hub, CJ 42/55 ขนาดข้อต่อ | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ฿6,651
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Jaw Coupling Hub, กรามโค้ง, ขนาดรู 1.875 นิ้ว, สำเร็จรูปพร้อมรูกุญแจ, อลูมิเนียม | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 ฮับ 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ฿6,234
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Jaw Coupling Hub, กรามโค้ง, ขนาดรู 1.250 นิ้ว, สำเร็จรูปพร้อมรูกุญแจ, อลูมิเนียม | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 กิโลวัตต์ 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ฿6,165
RFQ
LOVEJOY 68514465645 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ ขนาดรู 1.5 นิ้ว เหล็กหล่อ | AM2QDV 65645 / ซีเจ 55A X 1-1/2 68514465645CJ551 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"A4.72 "6.3 "-CJ฿9,888
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514465858 Jaw Coupling Hub, CJ 42 Size, 1/1 Inch Bore Size, 8/1 x 4/1 Inch Keyway
฿6,651 / หน่วย