LOVEJOY 68514465645 Jaw Coupling Hub มีรูกุญแจ ขนาดเจาะ 1.5 นิ้ว เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ฮับ |
การกระจัดเชิงมุม | 0.09 " |
ขนาดเบื่อ | 1 1 / 2 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | สีเทา |
ขนาดข้อต่อ | CJ55 |
ประเภทคลัป | CJ |
มิติ G | 1.18 " |
ขนาด HD | 3.86 " |
มิติ U | 2.05 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.16 " |
วัสดุฮับ | เหล็กหล่อ |
สไตล์ฮับ | A |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ขนาดรูกุญแจ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ความกว้างของรูกุญแจ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ความยาวถึง Bore | 2.56 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที] | 1.1 องศา |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka) | 0.87 " |
สูงสุด เบื่อ | 2.17 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr) | 0.014 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4750 |
แม็กซ์ แรงบิด | 7250 นิ้ว - ปอนด์ |
นาที. เบื่อ | 0.47 " |
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A) | 3625 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A) | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 4.72 " |
ความยาวของข้อต่อโดยรวม | 6.3 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514460880.pdf |
สกรูเกลียว Dia | 3 / 8 "-16 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 3 / 8 "-16 |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.79 " |
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | 3 / 8-16 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 2.36 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 4.72 " |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.87 " |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
UPC | 685144656452 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุฮับ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514465858 | CJ42 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ฿6,651 | |
68514465835 | CJ75 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | ฿20,031 | |
68514466034 | CJ75 | 2 7 / 8 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | ฿20,031 | |
68514464124 | CJ55 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | B | 4.72 " | 6.3 " | - | CJ | ฿9,957 | |
68514464116 | CJ42 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ฿6,651 | RFQ
|
68514464117 | CJ42 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ฿6,234 | RFQ
|
68514466879 | CJ42 | 1 1 / 4 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ฿6,165 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.