แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 104740 | Die Sprg Medium Dty 1.5 X 10 In | 44u657 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAYMOND SPRING ที่เกี่ยวข้อง 104740 Die Spring Medium Duty 1.5 x 10 In | AD6ARP 44U657

RAYMOND 104740 ดายสปริงหน้าที่ปานกลาง 1.5 x 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6ARP รุ่น: 104740อ้างไขว้: 44U657
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
฿3,004 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงตาย
สีสีแดง
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นสี
สำหรับขนาดรู1.5 "
สำหรับขนาดก้าน3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม
ภายนอก Dia.1.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
อัตราสปริง176 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนงานหนักปานกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7320205060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงชนิดภาพเขียนกก. จำนวนราคา
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103104 Die Spring Medium Duty 0.375 x 1 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD6AHM 44U469 103104สีน้ำเงิน0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"60 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง10฿1,333
RAYMOND SPRING ที่เกี่ยวข้อง 103108 Die Spring Medium Duty 0.375 x 2 In | AD6AHR 44U473 103108สีน้ำเงิน0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"31 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง1฿190
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 103110 Die Spring Medium Duty 0.375 x 2-1/2 In | AD6AHT 44U474 103110สีน้ำเงิน0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "26 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง1฿215
RAYMOND SPRING ที่เกี่ยวข้อง 103112 Die Spring Medium Duty 0.375 x 3 In | AD6AHU 44U475 103112สีน้ำเงิน0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"21 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง1฿228
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103204 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD6AHW 44U477 103204สีน้ำเงิน0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"110 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง10฿1,344
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103205 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1/4 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD6AHX 44U478 103205สีน้ำเงิน0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "82 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง10฿1,558
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103206 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1/2 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD6AHY 44U479 103206สีน้ำเงิน0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.5 "68 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง10฿1,531

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND 104740 ดายสปริงหน้าที่ปานกลาง 1.5 x 10 นิ้ว
฿3,004 / หน่วย