แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 105722 | Die Sprg Hvy Dty 1.5 X 5-1/2 In | 44u751 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 105722 Die Spring Heavy Duty 1.5 x 5-1/2 In | AD6AWQ 44U751

RAYMOND 105722 Die Spring Heavy Duty 1.5 x 5-1 / 2 In

In Stock
รายการ: AD6AWQ รุ่น: 105722อ้างไขว้: 44U751
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
฿1,960 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงตาย
สีทองคำ
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นสี
สำหรับขนาดรู1.5 "
สำหรับขนาดก้าน3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม
ภายนอก Dia.1.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
อัตราสปริง670 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนการ Heavy Duty

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.44
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7320205060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงกก. จำนวนราคา
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105104 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD6ATE 44U671 1051040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,506
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105105 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-1/4 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD6ATF 44U672 1051050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,679
RAYMOND SPRING ที่เกี่ยวข้อง 105107 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-3/4 In | AD6ATH 44U674 1051070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 ปอนด์ / นิ้ว10฿2,061
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 105110 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 2-1/2 In | AD6ATK 44U676 1051100.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 ปอนด์ / นิ้ว1฿25
RAYMOND สปริงที่เกี่ยวข้อง 105112 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 3 In | AD6ATL 44U677 1051120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 ปอนด์ / นิ้ว1฿180
RAYMOND SPRING ที่เกี่ยวข้อง 105148 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 12 In | AD6ATM 44U678 1051480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 ปอนด์ / นิ้ว1฿1,071
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 105204 Die Spring Heavy Duty 0.5 x 1 In | AD6ATN 44U679 1052040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 ปอนด์ / นิ้ว1฿123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND 105722 Die Spring Heavy Duty 1.5 x 5-1 / 2 In
฿1,960 / หน่วย