แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 106840 | Die Spring X Hd 2 X 10 ใน | 44u851 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 106840 Die Spring x Hd 2 x 10 In | AD6BAY 44U851

RAYMOND สปริงดาย 106840 x Hd 2 x 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6BAY รุ่น: 106840อ้างไขว้: 44U851
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
฿6,940 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงตาย
สีสีเขียว
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นสี
สำหรับขนาดรู2"
สำหรับขนาดก้าน1"
วัสดุเหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม
ภายนอก Dia.2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
อัตราสปริง884 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนหน้าที่หนักเป็นพิเศษ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7320205060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงกก. จำนวนราคา
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106104 Die Spring x Hd 0.375 x 1 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,719
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 106105 Die Spring x Hd 0.375 x 1-1/4 In | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 ปอนด์ / นิ้ว1฿122
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 106107 Die Spring x Hd 0.375 x 1-3/4 นิ้ว | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 ปอนด์ / นิ้ว1฿141
RAYMOND SPRING ที่เกี่ยวข้อง 106108 Die Spring x Hd 0.375 x 2 ใน | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 ปอนด์ / นิ้ว1฿157
RAYMOND SPRING ที่เกี่ยวข้อง 106112 Die Spring x Hd 0.375 x 3 ใน | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 ปอนด์ / นิ้ว1฿31
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 106148 Die Spring x Hd 0.375 x 12 In | AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 ปอนด์ / นิ้ว1฿1,170
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 106204 Die Spring x Hd 0.5 x 1 In | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 ปอนด์ / นิ้ว1฿127

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND สปริงดาย 106840 x Hd 2 x 10 นิ้ว
฿6,940 / หน่วย