แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 302612d | 44u887 | สปริงดาย Iso D | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 76mm | AH9UXC 44U887

RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75 มม. x 76 มม

In Stock
รายการ: AH9UXC รุ่น: 302612Dอ้างไขว้: 44U887

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿292 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นISO D สปริง
สีเขียวมะกอก
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
สำหรับขนาดรู1.25 "
สำหรับขนาดก้าน5 / 8 "
วัสดุเหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม
ภายนอก Dia.1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
อัตราสปริง123.3 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนหน้าที่เบาพิเศษ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)8.1
ความยาวเรือ (ซม.)3.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.68

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสีเสร็จสิ้นสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงกก. จำนวนราคา
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302404D Iso Die Spring Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853 302404Dหน้าที่เบาพิเศษเขียวมะกอกเคลือบผง3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 ปอนด์ / นิ้ว1฿106
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302610D ISO D ดายสปริง ULD 31.75mm x 64mm | AH9UXB 44U886 302610Dหน้าที่เบาพิเศษเขียวมะกอกผงเคลือบผิว1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 ปอนด์ / นิ้ว1฿29
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302614D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 89mm | AH9UXD 44U888 302614Dหน้าที่เบาพิเศษเขียวมะกอกผงเคลือบผิว1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 ปอนด์ / นิ้ว1฿317
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302616D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 102mm | AH9UXE 44U889 302616Dหน้าที่เบาพิเศษเขียวมะกอกผงเคลือบผิว1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 ปอนด์ / นิ้ว3฿1,305
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302618D ISO D ดายสปริง ULD 31.75mm x 114mm | AH9UXF 44U890 302618Dหน้าที่เบาพิเศษเขียวมะกอกผงเคลือบผิว1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 ปอนด์ / นิ้ว3฿1,449
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302620D ISO D ดายสปริง ULD 31.75mm x 127mm | AH9UXG 44U891 302620Dหน้าที่เบาพิเศษเขียวมะกอกผงเคลือบผิว1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 ปอนด์ / นิ้ว3฿1,578
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302628D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 178mm | AH9UXK 44U894 302628Dหน้าที่เบาพิเศษเขียวมะกอกผงเคลือบผิว1.25 "5 / 8 "1.25 "7"51.4 ปอนด์ / นิ้ว3฿2,076

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75 มม. x 76 มม
฿292 / หน่วย