แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 303624d | 44u993 | สปริงดาย Iso D | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 303624D Iso D Die Spring Light Duty 31.75mm x 152mm | AD6BGB 44U993

RAYMOND 303624D Iso D Die Spring Light Duty 31.75 มม. x 152 มม

In Stock
รายการ: AD6BGB รุ่น: 303624Dอ้างไขว้: 44U993
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
฿1,845 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นISO D สปริง
สีสีเขียว
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นเคลือบผง
สำหรับขนาดรู1.25 "
สำหรับขนาดก้าน5 / 8 "
วัสดุเหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม
ภายนอก Dia.1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
อัตราสปริง123.9 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนงานเบา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.74
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7320205060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงกก. จำนวนราคา
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - แพ็ค 10 | AD6BDB 44U924 303104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"69.7 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,109
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303105D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 32mm - แพ็ค 10 ชิ้น | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,135
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303106D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 38mm - แพ็ค 10 ชิ้น | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,237
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303107D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 44mm - แพ็ค 10 | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,114
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 303108D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 51mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 ปอนด์ / นิ้ว1฿138
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 303112D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 76mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 ปอนด์ / นิ้ว15฿1,963
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 303148D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 305mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 ปอนด์ / นิ้ว3฿1,662

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND 303624D Iso D Die Spring Light Duty 31.75 มม. x 152 มม
฿1,845 / แพ็ค