แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 305148d | 44v153 | สปริงดาย Iso D | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 305148D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 305mm | AD6BNW 44V153

RAYMOND 305148D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52 มม. x 305 มม

In Stock
รายการ: AD6BNW รุ่น: 305148Dข้ามอ้างอิง: 44V153
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
฿1,782 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นISO D สปริง
สีสีแดง
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นเคลือบผง
สำหรับขนาดรู3 / 8 "
สำหรับขนาดก้าน3 / 16 "
วัสดุเหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม
ภายนอก Dia.3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
อัตราสปริง10.8 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนการ Heavy Duty

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7320205045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงกก. จำนวนราคา
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 305104D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 25mm - Pack Of 10 | AD6BNN 44V146 305104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"133.6 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,174
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 305105D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 32mm - Pack Of 10 | AD6BNP 44V147 305105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "102.8 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,261
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 305106D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 38mm | AD6BNQ 44V148 305106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "94.8 ปอนด์ / นิ้ว15฿1,566
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 305107D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 44mm | AD6BNR 44V149 305107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "82.8 ปอนด์ / นิ้ว15฿1,801
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 305110D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 64mm | AD6BNU 44V151 305110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "56.5 ปอนด์ / นิ้ว1฿20
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 305112D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 76mm | AD6BNV 44V152 305112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"45.1 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,544
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305204D Iso D Die Spring Hd 12.5มม. x 25มม. - แพ็ค 10 ชิ้น | AD6BNX 44V154 305204D1 / 2 "9 / 32 "1 / 2 "1"242.1 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,407

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND 305148D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52 มม. x 305 มม
฿1,782 / แพ็ค