RAYMOND 305640D Iso D Die Spring Heavy Duty 31.75 มม. x 254 มม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ISO D สปริง |
สี | สีแดง |
ประเภทสิ้นสุด | ปิดและกราวด์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
สำหรับขนาดรู | 1.25 " |
สำหรับขนาดก้าน | 5 / 8 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม |
ภายนอก Dia. | 1.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 " |
อัตราสปริง | 276.4 ปอนด์ / นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.52 |
รหัส HS | 7320205060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
รุ่น | สำหรับขนาดรู | สำหรับขนาดก้าน | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305104D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 133.6 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,174 | |
305105D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 102.8 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,261 | |
305106D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 94.8 ปอนด์ / นิ้ว | 15 | ฿1,566 | |
305107D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 82.8 ปอนด์ / นิ้ว | 15 | ฿1,801 | |
305110D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 56.5 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿20 | |
305112D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 45.1 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,544 | |
305148D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 10.8 ปอนด์ / นิ้ว | 3 | ฿1,782 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.