RAYMOND 305928D ISO D Die Spring Hvy Duty 63 มม. x 178 มม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ISO D สปริง |
สี | สีแดง |
ประเภทสิ้นสุด | ปิดและกราวด์ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สำหรับขนาดรู | 2.5 " |
สำหรับขนาดก้าน | 1.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม |
ภายนอก Dia. | 2.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7" |
อัตราสปริง | 1290.5 ปอนด์ / นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.26 |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สี | เสร็จสิ้น | สำหรับขนาดรู | สำหรับขนาดก้าน | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302404D | หน้าที่เบาพิเศษ | เขียวมะกอก | เคลือบผง | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1" | 167.9 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿172 | |
302610D | หน้าที่เบาพิเศษ | เขียวมะกอก | ผงเคลือบผิว | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 2.5 " | 145.6 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿29 | |
302612D | หน้าที่เบาพิเศษ | เขียวมะกอก | ผงเคลือบผิว | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 3" | 123.3 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿475 | |
302614D | หน้าที่เบาพิเศษ | เขียวมะกอก | ผงเคลือบผิว | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 103.4 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿516 | |
302616D | หน้าที่เบาพิเศษ | เขียวมะกอก | ผงเคลือบผิว | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 4" | 89.6 ปอนด์ / นิ้ว | 3 | ฿1,305 | |
302618D | หน้าที่เบาพิเศษ | เขียวมะกอก | ผงเคลือบผิว | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 4.5 " | 81.1 ปอนด์ / นิ้ว | 3 | ฿1,449 | |
302620D | หน้าที่เบาพิเศษ | เขียวมะกอก | ผงเคลือบผิว | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 5" | 72.5 ปอนด์ / นิ้ว | 3 | ฿1,578 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.