แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 306522d | Iso D Die Sprg Xhd 25mm X 140mm | 44v312 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 306522D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 140mm | AD6BWH 44V312

RAYMOND 306522D Iso D Die Spring Xhd 25 มม. x 140 มม

In Stock
รายการ: AD6BWH รุ่น: 306522Dข้ามอ้างอิง: 44V312
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
฿1,832 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นISO D สปริง
สีสีเหลือง
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นเคลือบผง
สำหรับขนาดรู1"
สำหรับขนาดก้าน1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม
ภายนอก Dia.1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
อัตราสปริง395.7 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนหน้าที่หนักเป็นพิเศษ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7320205060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงกก. จำนวนราคา
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 306104D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 25mm - Pack Of 10 | AD6BTZ 44V257 306104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"207.8 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,346
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 306105D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 32mm - Pack Of 10 | AD6BUA 44V258 306105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "157 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,459
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 306107D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 44mm | AD6BUC 44V260 306107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "111.9 ปอนด์ / นิ้ว15฿1,964
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 306108D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 51mm | AD6BUD 44V261 306108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"95.9 ปอนด์ / นิ้ว15฿2,033
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 306110D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 64mm | AD6BUE 44V262 306110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "75.9 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,442
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 306112D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 76mm | AD6BUF 44V263 306112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"64 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,590
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 306148D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 305mm | AD6BUG 44V264 306148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15.4 ปอนด์ / นิ้ว3฿1,915

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND 306522D Iso D Die Spring Xhd 25 มม. x 140 มม
฿1,832 / แพ็ค