RAYMOND 307816D Iso D Die Spring Usd 50 มม. x 102 มม
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ISO D สปริง |
สี | เงิน |
ประเภทสิ้นสุด | ปิดและกราวด์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
สำหรับขนาดรู | 2" |
สำหรับขนาดก้าน | 1" |
วัสดุ | เหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม |
ภายนอก Dia. | 2" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4" |
อัตราสปริง | 6937.7 ปอนด์ / นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.59 |
รหัส HS | 7320205060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
รุ่น | สำหรับขนาดรู | สำหรับขนาดก้าน | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307512D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 3" | 3174.8 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿329 | |
307516D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 4" | 2226.9 ปอนด์ / นิ้ว | 3 | ฿1,843 | |
307518D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 4.5 " | 2055.6 ปอนด์ / นิ้ว | 3 | ฿1,943 | |
307520D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 5" | 1861.5 ปอนด์ / นิ้ว | 3 | ฿2,097 | |
307524D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 6" | 1456.1 ปอนด์ / นิ้ว | 2 | ฿1,229 | |
307528D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 7" | 1313.3 ปอนด์ / นิ้ว | 2 | ฿1,949 | |
307532D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 8" | 1153.4 ปอนด์ / นิ้ว | 2 | ฿2,178 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.