เอทีพี 2mps-532-20-01 | 4ehn5 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATP 2MPS-532-20-01 ท่อโพลีเกลียวนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว 14 1/4 นิ้ว | AD7GXR 4EHN5

ATP 2MPS-532-20-01 โพลีท่อเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32 นิ้ว 14 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7GXR รุ่น: 2MPS-532-20-01ข้ามอ้างอิง: 4EHN5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,159 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ความกดดันต่อเนื่อง420 PSI
สีดำ / น้ำเงินใส
ความแข็งฝั่ง A 98
ภายใน Dia3 / 32 "
ความยาว14.25 "
วัสดุยูรีเทน
แม็กซ์ ความดัน140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.5 / 32 "
ชั่วคราว พิสัย-68 ถึง 140 F
ความอดทน+0.004 ถึง -0.004 "
ชนิดภาพเขียนผูกมัดเกลียว
คะแนนสุญญากาศ28 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง1 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
ATP 2MPS-532-05-01 ท่อโพลีเกลียวนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว 9 1/2 นิ้ว | AD7GXP 4EHN3 2MPS-532-05-01ดำ / น้ำเงินใส3 / 32 "9.5 "5 / 32 "1 / 32 "฿984
ATP 2MPS-532-10-01 ท่อโพลีเกลียวนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว 11 1/8 นิ้ว | AD7GXQ 4EHN4 2MPS-532-10-01ดำ / น้ำเงินใส3 / 32 "11.125 "5 / 32 "1 / 32 "฿938
ATP 2MPS-532-40-01 ท่อโพลีเกลียวนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว 20 5/8 นิ้ว | AD7GXT 4EHN6 2MPS-532-40-01ดำ / น้ำเงินใส3 / 32 "20.625 "5 / 32 "1 / 32 "฿1,238
ATP 2MPS-14-05-01 ท่อโพลีเกลียวนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 10 1/2 นิ้ว | AD7GXU 4EHN7 2MPS-14-05-01ดำ / น้ำเงินใส5 / 32 "10.5 "1 / 4 "3 / 64 "฿1,221
ATP 2MPS-14-10-01 ท่อโพลีเกลียวนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 13 นิ้ว | AD7GXV 4EHN8 2MPS-14-10-01ดำ / น้ำเงินใส5 / 32 "13 "1 / 4 "3 / 64 "฿1,168
ATP 2MPS-14-20-01 ท่อโพลีเกลียวนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 18 นิ้ว | AD7GXW 4EHN9 2MPS-14-20-01ดำ / น้ำเงินใส5 / 32 "18 "1 / 4 "3 / 64 "฿1,482
ATP 2MPS-14-40-01 ท่อโพลีเกลียวนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 28 นิ้ว | AD7GXX 4EHP1 2MPS-14-40-01ดำ / น้ำเงินใส5 / 32 "28 "1 / 4 "3 / 64 "฿2,229

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATP 2MPS-532-20-01 โพลีท่อเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32 นิ้ว 14 1/4 นิ้ว
฿1,159 / หน่วย