Atp 4hl95 | ท่อ 5/32 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก โพลียูรีเทน 100 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATP 4HL95 Tubing 5/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโพลียูรีเทน 100 ฟุต | AD7ZKF

ATP ท่อ 4HL95 โพลียูรีเทน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32 นิ้ว 100 ฟุต

In Stock
รายการ: AD7ZKF รุ่น: 4HL95

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿792 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ความกดดันต่อเนื่อง200 PSI
สีล้างฟ้า
ภายใน Dia3 / 32 "
ความยาว100ft
วัสดุยูรีเทน
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.5 / 32 "
ความอดทน+/- 0.007 "
ชนิดภาพเขียนStandard
ความหนาของผนัง1 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกดดันต่อเนื่องสีความยาวความอดทนชนิดภาพเขียนราคา
ATP 2LZF2 Tubing 5/32 Inch Outer Dia. ยาว 50 ฟุต สีฟ้า | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSIฟ้าอ่อน50ft+0.004 ถึง -0.004 "อัด฿490
ATP PU5322AR ท่อ 5/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุตความยาวสีแดง | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIสีแดง50ft+0.004 ถึง -0.004 "อัด-
RFQ
ATP PU5322AY ท่อ 5/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุตความยาวสีเหลือง | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSIสีเหลือง50ft+0.004 ถึง -0.004 "อัด฿94
ATP PU532AG Tubing 5/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตยาวสีเขียว | AC2QGM 2LZH4 พียู532เอจี800 PSIสีเขียว100ft+0.004 ถึง -0.004 "อัด฿1,538
ATP PU532BG Tubing 5/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตยาวสีเขียว | AC2QGT 2LZH9 พียู532บีจี800 PSIสีเขียว250ft+0.004 ถึง -0.004 "อัด-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATP ท่อ 4HL95 โพลียูรีเทน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32 นิ้ว 100 ฟุต
฿792 / หน่วย