ATP ท่อ PU5322AR เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32 นิ้ว ยาว 50 ฟุต สีแดง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ความกดดันต่อเนื่อง | 800 PSI |
สี | สีแดง |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 98 |
ภายใน Dia | 3 / 32 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | ยูรีเทน |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 5 / 32 " |
ความอดทน | +0.004 ถึง -0.004 " |
ชนิดภาพเขียน | อัด |
คะแนนสุญญากาศ | 28 นิ้วปรอท |
ความหนาของผนัง | 1 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 3917320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ความยาว | ความอดทน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LZF2 | 800 PSI | ฟ้าอ่อน | 50ft | +0.004 ถึง -0.004 " | อัด | ฿490 | ||
PU5322AY | 800 PSI | สีเหลือง | 50ft | +0.004 ถึง -0.004 " | อัด | ฿94 | ||
พียู532เอจี | 800 PSI | สีเขียว | 100ft | +0.004 ถึง -0.004 " | อัด | ฿1,538 | ||
พียู532บีจี | 800 PSI | สีเขียว | 250ft | +0.004 ถึง -0.004 " | อัด | - | RFQ
| |
4 ชม. 95 | 200 PSI | ล้างฟ้า | 100ft | +/- 0.007 " | Standard | ฿792 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.