Atp Hdpe14x18ana | ท่อ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต สีธรรมชาติ | 2lzt1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATP HDPE14X18ANA ท่อ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ยาว สีธรรมชาติ | เอซี2คิวก้า 2LZT1

ATP ท่อ HDPE14X18ANA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ยาว 100 ฟุต สีธรรมชาติ

In Stock
รายการ: AC2QKA รุ่น: HDPE14X18ANAข้ามอ้างอิง: 2LZT1
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
฿1,338 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีโดยธรรมชาติ
ความแข็งฝั่ง A: 93 / D45D
ภายใน Dia1 / 8 "
ความยาว100ft
วัสดุเอทิลีน
แม็กซ์ ความดัน456 PSI
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-50 ถึง 140 F
ชนิดภาพเขียนความหนาแน่นสูง
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.37
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีภายใน Diaความยาวแม็กซ์ ความดันชนิดภาพเขียนความหนาของผนังราคา
ATP PE14AG ท่อ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ยาว เขียว | AC2QHH 2LZK6 PE14AGสีเขียว5 / 32 "100ft150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น0.040 "฿1,159
ท่อ ATP PE14DG 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1000 ฟุต ยาว เขียว | AC2QHM 2LZL1 PE14DGสีเขียว5 / 32 "1000ft150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น0.040 "฿7,138
ATP HDPE14X.170ANA ท่อ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ยาว สีธรรมชาติ | AC2QKB 2LZT2 HDPE14X.170ANAโดยธรรมชาติ0.170 "100ft260 ปอนด์ต่อตารางนิ้วความหนาแน่นสูง0.040 "฿1,141

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATP ท่อ HDPE14X18ANA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ยาว 100 ฟุต สีธรรมชาติ
฿1,338 / หน่วย