ATP ท่อ PE14DG เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ยาว 1000 ฟุต สีเขียว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | สีเขียว |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 93 / D45D |
ภายใน Dia | 5 / 32 " |
ความยาว | 1000ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1 / 4 " |
ชั่วคราว พิสัย | -50 ถึง 140 F |
ชนิดภาพเขียน | ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น |
ความหนาของผนัง | 0.040 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.97 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ชนิดภาพเขียน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE14AG | สีเขียว | 5 / 32 " | 100ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น | 0.040 " | ฿1,159 | |
HDPE14X18ANA | โดยธรรมชาติ | 1 / 8 " | 100ft | 456 PSI | ความหนาแน่นสูง | 1 / 16 " | ฿1,338 | |
HDPE14X.170ANA | โดยธรรมชาติ | 0.170 " | 100ft | 260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ความหนาแน่นสูง | 0.040 " | ฿1,141 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.