ATP ท่อ HDPE78ANA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/8 นิ้ว ยาว 100 ฟุต สีธรรมชาติ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 93 / D45D |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 105 PSI |
ภายนอก Dia. | 7 / 8 " |
ชั่วคราว พิสัย | -50 ถึง 140 F |
ชนิดภาพเขียน | ความหนาแน่นสูง |
ความหนาของผนัง | 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE516ANA | 3 / 16 " | 340 PSI | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ฿1,737 | |
HDPE716ANA | 5 / 16 " | 228 PSI | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ฿2,345 | |
HDPE1.25ANA | 1" | 152 PSI | 1.25 " | 1 / 8 " | ฿13,024 | |
HDPE1.50ANA | 1.25 " | 124 PSI | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿17,944 | |
HDPE1.75ANA | 1.5 " | 105 PSI | 1.75 " | 1 / 8 " | ฿20,507 | |
HDPE2ANA | 1.75 " | 91 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 1 / 8 " | ฿22,714 | |
HDPE2.25ANA | 2" | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.25 " | 1 / 8 " | ฿26,186 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.