Atp Hdpe716ana | ท่อ 7/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต สีธรรมชาติ | 2lzt5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATP HDPE716ANA ท่อ 7/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตความยาวธรรมชาติ | AC2QKE 2LZT5

ATP ท่อ HDPE716ANA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16 นิ้ว ยาว 100 ฟุต สีธรรมชาติ

In Stock
รายการ: AC2QKE รุ่น: HDPE716ANAข้ามอ้างอิง: 2LZT5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,723 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีโดยธรรมชาติ
ความแข็งฝั่ง A: 93 / D45D
ภายใน Dia5 / 16 "
ความยาว100ft
วัสดุเอทิลีน
แม็กซ์ ความดัน228 PSI
ภายนอก Dia.7 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-50 ถึง 140 F
ชนิดภาพเขียนความหนาแน่นสูง
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
ATP HDPE516ANA ท่อ 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตความยาวธรรมชาติ | AC2QKC 2LZT3 HDPE516ANA3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "฿2,084
ATP HDPE78ANA ท่อ 7/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตยาวธรรมชาติ | AC2QKK 2LZU1 HDPE78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "฿6,270
ATP HDPE1.25ANA ท่อโพลีเอทิลีน, ธรรมชาติ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/4", ยาว 100 ฟุต | AC2QKP 2LZU5 HDPE1.25ANA1"152 PSI1.25 "1 / 8 "฿15,122
ATP HDPE1.50ANA ท่อ 1 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตยาวธรรมชาติ | AC2QKQ 2LZU6 HDPE1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "฿20,834
ATP HDPE1.75ANA ท่อ 1 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตยาวธรรมชาติ | AC2QKR 2LZU7 HDPE1.75ANA1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "฿23,811
ATP HDPE2ANA ท่อ 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตยาวธรรมชาติ | AC2QKT 2LZU8 HDPE2ANA1.75 "91 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"1 / 8 "฿24,573
ATP HDPE2.25ANA ท่อ 2 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตยาวธรรมชาติ | AC2QKU 2LZU9 HDPE2.25ANA2"80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.25 "1 / 8 "฿30,404

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATP ท่อ HDPE716ANA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16 นิ้ว ยาว 100 ฟุต สีธรรมชาติ
฿2,723 / หน่วย