ATP N532-BNA ท่อ 0.106 Id x 5/32 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุต ธรรมชาติ
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ความกดดันต่อเนื่อง | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความแข็ง | ฝั่ง D: 70 |
ภายใน Dia | 0.106 " |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 5 / 32 " |
ชั่วคราว พิสัย | -60 ถึง 200 F |
ความอดทน | +/- 0.004 " |
คะแนนสุญญากาศ | 28 นิ้วปรอท |
ความหนาของผนัง | 0.025 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 3917320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18-เอบีแอลเค | 675 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | 0.08 " | 100ft | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 0.022 " | ฿385 | |
N532-เอบีแอลเค | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | 0.106 " | 100ft | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 32 " | 0.025 " | ฿1,847 | |
N14-เอบีแอลเค | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | 0.18 " | 100ft | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 0.035 " | ฿3,452 | |
N38-เอบีแอลเค | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | 0.275 " | 100ft | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ฿6,865 | |
N18-บีเอ็นเอ | 675 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โดยธรรมชาติ | 0.08 " | 250ft | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 0.022 " | ฿962 | |
N38-บีเอ็นเอ | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โดยธรรมชาติ | 0.275 " | 250ft | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
N532-BBLK | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | 0.106 " | 250ft | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 32 " | 0.025 " | ฿1,378 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.