Atp Pbh14-100cb2 | ท่อโพลีถัก สายยาง 1/4 นิ้ว รหัส 100 ฟุต | 1wvg7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATP PBH14-100CB2 ท่อโพลีถัก 1/4 นิ้ว Hose Id 100 ฟุต | AB4CHA 1WVG7

ATP PBH14-100CB2 ท่อโพลีถัก 1/4 นิ้ว รหัสท่อ 100 ฟุต

In Stock
รายการ: AB4CHA รุ่น: PBH14-100CB2อ้างอิงไขว้: 1WVG7
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
฿6,120 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อยูรีเทน
โค้งรัศมี1"
สีล้างฟ้า
ขนาดที่เหมาะสม1 / 4 "
ท่อภายใน Dia1 / 4 "
ท่อนอก Dia.3 / 8 "
วัสดุโพลียูรีเทนพร้อมข้อต่อทองเหลือง
ชนิดภาพเขียนถัก
ความยาวที่ใช้งานได้100ft
แรงดันใช้งาน210 PSI
ช่วงการทำงาน40 ถึง 120 องศา ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS3917310000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีขนาดที่เหมาะสมท่อภายใน Diaท่อนอก Dia.ชนิดภาพเขียนความยาวที่ใช้งานได้ราคา
ATP PBS38-20CB2 ท่อโพลีถัก 3/8 นิ้วความยาว 16 ฟุต | AB4CGU 1WVG1 PBS38-20CB21.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "เกลียวถัก16ft฿6,830
ATP PBH14-25CB2 ท่อโพลีถักท่อ 1/4 นิ้ว Id ความยาว 25 ฟุต | AB4CGY 1WVG5 PBH14-25CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "ถัก25ft฿2,367
ATP PBH14-50CB2 ท่อโพลีถัก 1/4 นิ้วท่อ Id ความยาว 50 ฟุต | AB4CGZ 1WVG6 PBH14-50CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "ถัก50ft฿3,618
ATP PBH38-25CB2 ท่อโพลีถัก 3/8 นิ้วความยาว 25 ฟุต | AB4CHB 1WVG8 PBH38-25CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "ถัก25ft฿4,081
ATP PBH38-50CB2 ท่อโพลีถัก 3/8 นิ้วท่อ Id ความยาว 50 ฟุต | AB4CHC 1WVG9 PBH38-50CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "ถัก50ft฿6,824
ATP PBH38-100CB2 ท่อโพลีถัก 3/8 นิ้ว Hose Id 100 ฟุต | AB4CHD 1WVH1 PBH38-100CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "ถัก100ft฿13,059
ATP PBH38-25CB3 ท่อโพลีถัก 3/8 นิ้วท่อ Id ความยาว 25 ฟุต | AB4CHE 1WVH2 PBH38-25CB31.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "ถัก25ft฿4,906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATP PBH14-100CB2 ท่อโพลีถัก 1/4 นิ้ว รหัสท่อ 100 ฟุต
฿6,120 / หน่วย