สายยาง ATP Poly Braided
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดที่เหมาะสม | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | ชนิดภาพเขียน | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBH14-25CB2 | 1" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ถัก | 25ft | ฿2,218 | |
A | PBH14-50CB2 | 1" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ถัก | 50ft | ฿3,390 | |
A | PBH14-100CB2 | 1" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ถัก | 100ft | ฿5,985 | |
B | PBS38-20CB2 | 1.625 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | เกลียวถัก | 16ft | ฿6,748 | |
C | PBH38-25CB2 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ถัก | 25ft | ฿3,825 | |
A | PBH38-50CB2 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ถัก | 50ft | ฿6,741 | |
A | PBH38-100CB2 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ถัก | 100ft | ฿13,059 | |
A | PBH38-25CB3 | 1.625 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ถัก | 25ft | ฿5,058 | |
A | PBH38-50CB3 | 1.625 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ถัก | 50ft | ฿5,610 | |
A | PBH38-100CB3 | 1.625 " | 3/8 "MSF | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ถัก | 100ft | ฿10,800 | |
A | PBH12-25CB4 * | 2.64 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ถัก | 25ft | ฿6,855 | |
A | PBH12-50CB4 * | 2.64 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ถัก | 50ft | ฿11,097 | |
A | PBH12-100CB4 * | 2.64 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ถัก | 100ft | ฿20,191 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด
- รถบรรทุกมือพับ
- ฟิวส์คลาส T
- ท่อร้อยสายลดบูชและแหวนรอง
- อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของฮาโลเจน
- โคมไฟ
- Dollies และ Movers
- รถเข็นอเนกประสงค์
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- BRADY กรวยจราจรสีเหลือง
- SQUARE D สวิตช์นิรภัยแบบ Heavy Duty, Fusible, 240VAC
- VULCAN HART แผงด้านหลังส่วนล่าง
- KOHLER ฐานฝักบัวเหล็กหล่อ
- BURNDY HSB-H-PF ซีรี่ส์ Heat Shrink Tubing
- PASS AND SEYMOUR มัณฑนากร Four Way Paddle Switches
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเดี่ยวบุชชนิด A, หมายเลขโซ่ 100
- ANSELL ถุงมือโพลีไอโซพรีนปลอดเชื้อ Touchntuff 83-500
- NIBCO โกลบวาล์วพร้อมบายพาส
- BALDOR / DODGE แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม