ATP ท่อ PE12CG เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว ยาว 500 ฟุต สีเขียว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | สีเขียว |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 93 / D45D |
ภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1 / 2 " |
ชั่วคราว พิสัย | -50 ถึง 140 F |
ชนิดภาพเขียน | ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น |
ความหนาของผนัง | 0.062 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความแข็ง | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE12CG | ฝั่ง A 93A ฝั่ง D 45D | 0.375 " | 0.5 " | ฿10,219 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.