ATP ท่อ PE12CG Polypropylene 1/2 นิ้ว 125 PSI 500 ฟุต เขียว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | สีเขียว |
ความแข็ง | ฝั่ง A 93A ฝั่ง D 45D |
ภายใน Dia | 0.375 " |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 2.5 " |
ภายนอก Dia. | 0.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | -50 ถึง 140 F |
ความหนาของผนัง | 0.062 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความแข็ง | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE12CG | ฝั่ง A: 93 / D45D | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ฿10,219 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.