WESCO รถเข็นบริการพลาสติก
สไตล์ | รุ่น | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270494 | 2" | 330 ปอนด์ | 30.635 " | 34 " | 17.25 " | ฿6,198 | |
B | 270483 | 2.625 " | 500 ปอนด์ | 32.5 " | 40.25 " | 25.5 " | ฿12,325 | |
C | 270433 | 2.625 " | 550 ปอนด์ | 33.5 " | 37.5 " | 16.5 " | ฿9,219 | |
D | 270434 | 2.625 " | 550 ปอนด์ | 35.5 " | 4.125 " | 25 " | ฿12,992 | |
E | 270482 | 2.625 " | 500 ปอนด์ | 32.5 " | 34.25 " | 17.25 " | ฿8,983 | |
F | 270493 | 2.625 " | 500 ปอนด์ | 32.5 " | 40.25 " | 25.5 " | ฿10,623 |
รถเข็นบริการพลาสติก
รถเข็นบริการของ Wesco มีโครงสร้างพลาสติกสำหรับงานหนักเพื่อให้ทนต่อรอยบุบเศษและสนิม เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และระดับอุตสาหกรรม รถเข็นเหล่านี้มีช่องและที่จับเพื่อรองรับฉลากเครื่องมือและชิ้นส่วนขนาดเล็กและแท่นแบนด้านบนที่มั่นคงสำหรับจัดการสิ่งของที่มีรูปร่างผิดปกติ มาพร้อมกับล้อ TPR ขึ้นรูปบนฮับโพลีโพรพีลีนเพื่อความคล่องตัวที่ราบรื่นและมีความจุโหลดตั้งแต่ 330 ถึง 550 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดประแจปลายเปิด
- โซลิดสเตตจับเวลารีเลย์
- กาวร้อนละลาย
- อาร์เบอร์ ชิมส์
- วงหด
- การกระจาย
- เครื่องกลยานยนต์
- มินัลบล็อก
- ชุดเครื่องมือพรม
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- SQUARE D ซ็อกเก็ตรีเลย์
- SCHLAGE ล็อคอิเล็กทรอนิกส์แบบออฟไลน์
- EXAIR ชุดชิมซุปเปอร์แอร์แอมพลิฟายเออร์
- 3M EPS-400 ซีรี่ส์ท่อหดความร้อน
- AMERICAN WELDQUIP เชื่อมไฟฉาย
- 3M น้ำมันหล่อลื่นสำหรับดึงสายเคเบิลและสายไฟ ถัง
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮดรอลิก เพรสเชอร์ไลน์ ฟิลเตอร์, แก้ว, 5 ไมครอน
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน
- VESTIL บันไดครอสโอเวอร์ชุบสังกะสีรุ่น COL
- WEG Tefc Footless มอเตอร์เอนกประสงค์