WESCO 270493 รถเข็นพื้นเรียบพลาสติกมาตรฐาน ความจุ 500 ปอนด์ 25.5" x 34"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นบริการ |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ดาดฟ้ายาว x กว้าง | 36 "x 24" |
ความสูงของริมฝีปาก | 2.625 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 32.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 25.5 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | ด้านบนแบน |
ชั้นวางของ | 2 |
UPC | 678655632145 |
วัสดุล้อ | TPR / โพลีโพรพีลีน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 102.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270433 | 2.625 " | 550 ปอนด์ | 33.5 " | 37.5 " | 16.5 " | ฿9,219 | ||
270434 | 2.625 " | 550 ปอนด์ | 35.5 " | 4.125 " | 25 " | ฿12,992 | ||
270482 | 2.625 " | 500 ปอนด์ | 32.5 " | 34.25 " | 17.25 " | ฿8,983 | ||
270483 | 2.625 " | 500 ปอนด์ | 32.5 " | 40.25 " | 25.5 " | ฿12,325 | ||
270494 | 2" | 330 ปอนด์ | 30.635 " | 34 " | 17.25 " | ฿6,198 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.