ATP ท่อ PU142AR เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ยาว 50 ฟุต สีแดง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ความกดดันต่อเนื่อง | 720 PSI |
สี | สีแดง |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 98 |
ภายใน Dia | 5 / 32 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | ยูรีเทน |
แม็กซ์ ความดัน | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1 / 4 " |
ความอดทน | +0.004 ถึง -0.004 " |
ชนิดภาพเขียน | อัด |
คะแนนสุญญากาศ | 28 นิ้วปรอท |
ความหนาของผนัง | 3 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 3917320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.