Atp Pu142ay | ท่อ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความยาว 50 ฟุต สีเหลือง | 2lzg4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATP PU142AY ท่อ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต ยาว สีเหลือง | AC2QGC 2LZG4

ATP ท่อ PU142AY เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ยาว 50 ฟุต สีเหลือง

In Stock
รายการ: AC2QGC รุ่น: PU142AYข้ามอ้างอิง: 2LZG4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿435 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ความกดดันต่อเนื่อง720 PSI
สีสีเหลือง
ความแข็งฝั่ง A: 98
ภายใน Dia5 / 32 "
ความยาว50ft
วัสดุยูรีเทน
แม็กซ์ ความดัน180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ความอดทน+0.004 ถึง -0.004 "
ชนิดภาพเขียนอัด
คะแนนสุญญากาศ28 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง3 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
ATP 2LZF3 ท่อ 1/4 นิ้ว Outer เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต สีฟ้า | AC2QFR PU142AR / 2LZF8 2LZF3ฟ้าอ่อน฿928
ATP PU142AR ท่อ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต ยาว สีแดง | AC2QFX 2LZF8 PU142ARสีแดง-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATP ท่อ PU142AY เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ยาว 50 ฟุต สีเหลือง
฿435 / หน่วย