ATP PU14BG ท่อ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุต ยาว สีเขียว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ความกดดันต่อเนื่อง | 720 PSI |
สี | สีเขียว |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 98 |
ภายใน Dia | 5 / 32 " |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | ยูรีเทน |
แม็กซ์ ความดัน | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1 / 4 " |
ความอดทน | +0.004 ถึง -0.004 " |
ชนิดภาพเขียน | อัด |
คะแนนสุญญากาศ | 28 นิ้วปรอท |
ความหนาของผนัง | 3 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.23 |
รหัส HS | 3917320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ความอดทน | ชนิดภาพเขียน | ความหนาของผนัง | ความแข็ง | ภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CTF9 | 1 / 4 " | 540 PSI | สีแดง | +0.004 ถึง -0.004 " | Standard | 3 / 64 " | ฝั่ง A 98 | 5 / 32 " | ฿1,631 | ||
1CTG5 | 1 / 4 " | 540 PSI | สีเหลือง | +0.004 ถึง -0.004 " | Standard | 3 / 64 " | ฝั่ง A 98 | 5 / 32 " | ฿1,631 | ||
PU06เมย์ | 6mm | 540 PSI | สีเหลือง | +0.004 ถึง -0.004 " | เมตริก | 0.039 " | ฝั่ง A 98 | 4mm | ฿2,619 | ||
1CTH2 | 6mm | 540 PSI | สีแดง | +0.004 ถึง -0.004 " | เมตริก | 0.039 " | ฝั่ง A 98 | 4mm | ฿1,269 | ||
1PBL9 | 5 / 32 " | 200 PSI | Black | +/- 0.004 " | Standard | 1 / 32 " | ฝั่ง A 98 | 3 / 32 " | ฿796 | ||
1PBN7 | 1 / 4 " | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ล้างฟ้า | +/- 0.004 " | Standard | 3 / 64 " | ฝั่ง A 98 | 5 / 32 " | ฿3,538 | ||
1PBP8 | 1 / 4 " | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | +/- 0.004 " | Standard | 3 / 64 " | ฝั่ง A 98 | 5 / 32 " | ฿3,536 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.