ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa Vacuum 6 แกลลอน 1.35 Peak Hp
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Antibac HEPA เครื่องดูดฝุ่น |
Air Flow | 118 CFM |
แอมป์ | 8.3 |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 1000 ชม. |
ล้อ | ใช่ |
ความจุแห้ง | 6 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | การกรองสี่ขั้นตอนรวมถึงตัวกรอง HEPA แบบคู่ |
ความสูง | 24 " |
ความยาวท่อ | 7 ฟุต 3 " |
Hz | 8.3 |
ความยาว | 15 " |
HP สูงสุด | 1.35 |
ความยาวสายไฟ | 27ft |
ระดับเสียง | 64 |
ความดันคงที่ | 105 " |
ความจุถัง | 6 แกลลอน. |
วัสดุถัง | โพลีโพรพีลีนกับ Microban (R) |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 1000 |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.89 |
รหัส HS | 8479909498 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.