ATRIX INTERNATIONAL BP50-G เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลัง 6 Quart 1 Hp 12a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นกระเป๋าเป้สะพายหลัง |
Air Flow | 106 cfm |
แอมป์ | 12 |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8.5 " |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 18 " |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 6ft |
Hz | 60 |
น้ำหนักสุทธิ | 10 ปอนด์ |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 ขั้นตอน |
HP สูงสุด | 1 |
ระดับเสียง | 68 |
ความดันคงที่ | 100 " |
ขนาดถัง | 6 คิว |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 1 ปี |
วัตต์ | 1400 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 8508110000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.