Atrix Intl Vacexp-04 | เครื่องดูดฝุ่นแห้งแบบพกพา 0.125 แกลลอน 79cfm 120v | 1vhh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 เครื่องดูดฝุ่นแห้งแบบพกพา 0.125 แกลลอน 79cfm 120v | AB3VGC 1VHH2

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งแบบพกพา 0.125 แกลลอน 79cfm 120v

In Stock
รายการ: AB3VGC รุ่น: VACEXP-04ข้ามอ้างอิง: 1VHH2
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
฿13,550 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นESD เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาที่ปลอดภัย
Air Flow79 cfm
แอมป์6.36
ประเภทตัวกรองHEPA
ความสูง6.5 "
ท่อ Dia.1.187 "
ความยาวท่อ6ft
Hz60
ความยาว12.25 "
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์2
ความยาวสายไฟ12ft
ความดันคงที่85 "
ความจุถัง0.25 แกลลอน.
วัสดุถังเอทิลีน
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง7.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.14
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.64
รหัส HS8508110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นAir Flowแอมป์ความสูงความยาวความกว้างราคา
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH เครื่องดูดฝุ่นแห้งแบบพกพา 1.2hp 1 แกลลอน 83cfm | AB3VGE 1VHH4 วาโคเมกาสแอลเอฟเอช99 cfm5.49 1 / 3 "19.25 "7 2 / 5 "฿20,274

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งแบบพกพา 0.125 แกลลอน 79cfm 120v
฿13,550 / หน่วย